Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Cinch Kabel AUDIO, PREMIUM, 2x Cinch Stecker / Stecker, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Cinch Kabel AUDIO, PREMIUM, 2x Cinch Stecker / Stecker, 10m
InLine Cinch Kabel AUDIO, PREMIUM, 2x Cinch Stecker / Stecker, 10m
InLine Cinch Kabel AUDIO, PREMIUM, 2x Cinch Stecker / Stecker, 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6024258
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     89710P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
22
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.