Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM 850 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CM 850 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Graef CM 850 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Graef CM 850 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Graef CM 850 Kaffeemühle 128 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60172760
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 850
EAN/GTIN:
     4001627016395
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
440 mm
Energie
Leistung
128 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
350 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
40
Automatisches Dosiersystem
Ja
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Aluminium, Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CM202EU
ab € 68,64*
Ähnlich
Graef
CM820EU
ab € 186,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.