Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16477 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16477 Kameraausrüstung
Walimex 16477 Kameraausrüstung
Walimex 16477 Kameraausrüstung
Walimex 16477 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005929
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16477
EAN/GTIN:
     4250234564779
Diffuses Licht, weiche Schatten und zarte Hauttöne: Das sind die Resultate des walimex Faltdiffusors. Der transparente Hintergrund sorgt vor allem bei Beauty- und Hochzeitsaufnahmen für ganz besondere Ergebnisse. Er softet das Licht und vermeidet somit harte Schatten im Gesicht. Die Farben erscheinen natürlicher und die Farbkontraste sind ausgewogener. Egal ob im Studio bei Blitzlicht oder im Freien bei sommerlicher Sonneneinstrahlung, der Faltdiffusor ermöglicht Ihnen stets eine einzigartige Charakteristik und professionelle Aufnahmen. Mit einer Größe von 145x200cm im aufgespannten Zustand und 70cm Durchmesser als Transportmaß hat der Faltdiffusor zudem ideale Maße für den Outdooreinsatz. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut. Das ist platzsparend und effektiv!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
1450 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Faser, Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.