Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH149 Blütenblatt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH149 Blütenblatt Schwarz
Sony ALC-SH149 Blütenblatt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59956826
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH149.SYH
EAN/GTIN:
     4548736066014
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Schützt das Objektiv vor unerwünschtem Lichteinfall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Blütenblatt
Kompatibilität
SEL1635GM
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamtbreite
107.1 mm
Gesamttiefe
31 mm
Gesamthöhe
107.1 mm
Gewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.