Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro Wireless Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 25600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59345541
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005273
EAN/GTIN:
     5099206077362
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech G PRO kabellose Gaming Maus

Entwickelt mit Profi-Gamern für Profi Gamer:
Die kabellose PRO Gaming Maus wurde in Zusammenarbeit mit E-Sport-Profis und der fortschrittlichsten Technologien entwickelt, um für unübertroffene Performance zu sorgen.

LIGHTSPEED Wireless:
Die innovative, durchgängig kabellose LIGHTSPEED Technologie durchbricht die Grenzen von Latenz, Konnektivität und Energieversorgung und ermöglicht eine Signalrate von 1 Millisekunde. So können sich Profi-Gamer ganz ohne Ablenkung durch Kabel auf das Spielgeschehen konzentrieren.

HERO Sensor:
Der optische HERO Sensor bietet höchste Geschwindigkeit und Präzision. Die kabellose PRO Gaming Maus verfügt über eine optimierte Technologie und einen verbesserten Tracking-Algorithmus für präzise Bewegungen ganz ohne Glättung, Beschleunigung oder Filterung im gesamten DPI-Bereich. Der HERO Sensor überzeugt mit einer 10 Mal besseren Energieeffizienz als seine Vorgänger.

Ultraleicht:
Das innovative Endoskelett-Design ermöglicht eine extrem leichte und nur 1 mm dünne Außenhülle. Dank der Energieeffizienz von HERO kann außerdem das Gewicht der Batterie reduziert werden.

Ausgeklügeltes Design:
Das ergonomische und beidhändig nutzbare Design erlaubt vollständige Kontrolle. Die seitlichen Tasten können nach Belieben angepasst werden und die DPI Taste unterhalb der Maus lässt unbeabsichtigte DPI-Wechsel im Spiel vermeiden. Mithilfe von Logitech G HUB können alle Tasten individuell angepasst werden.

Produktdetails:
USB Signalrate: 1.000 Hz (1 ms)
Auflösung: 100 - 25.600 DPI
Größe: 125 x 63,5 x 40 mm
Gewicht: 80 g
Windows 7 oder höher, macOS 10.11 oder höher
Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060773619
Breite des Versandkartons
147 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (20 Fuß)
4428 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß)
9120 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC)
9880 Stück(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
371 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
80 g
Sonstige Funktionen
Sensor
HERO
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
60 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtung Anzahl der Farben
16800000
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
50
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.9 Wh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.