Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36887 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36887 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Schwarz, Grau
Lindy 36887 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Schwarz, Grau
Lindy 36887 USB Kabel USB 2.0 2 m USB A USB C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59248509
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36887
EAN/GTIN:
     4002888368872
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ C Stecker an A Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.



Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.



Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.



Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Stecker-Material
Gold
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Nominale Abschwächung
0.5-3m: 0.5Mhz €“ 400Mhz 5.8db
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Biegeradius (min.)
35 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11 x 25.5 x 7.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
15.5 x 35.1 x 7.8 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.