Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PDVW MFS 46 55 L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC PDVW MFS 46 55 L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC PDVW MFS 46 55 L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC PDVW MFS 46 55 L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
NEC PDVW MFS 46 55 L 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5917587
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100012730
EAN/GTIN:
     841872143378
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 11 °
Abstand zur Wand (min)
94 mm
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
MultiSync 46”, 55” XUN/V, XS, P
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
878 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
12500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
760 x 505 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,63*
€ 479,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100014008
ab € 127,45*
Zubehör
NEC
100012915
ab € 349,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.