Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3501 wall/table clock Wand Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3501 wall/table clock Wand Rund Weiß
TFA-Dostmann 60.3501 wall/table clock Wand Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5901689
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3501
EAN/GTIN:
     4009816019554
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Gerade morgens im Bad hat man es oft eilig. Ob Sie sich noch entspannt rasieren können oder richtig Gas geben müssen, mit dieser Funk-Badezimmeruhr von TFA haben Sie immer die genaue Zeit im Blick.

Vier große Saugnäpfe auf der Rückseite sorgen für einen sicheren Halt auf Fliesen oder Spiegelflächen – ganz ohne Bohren. Alternativ kann die feuchtigkeitsgeschützte Uhr auch aufgestellt oder mit der Aufhängeöse befestigt werden. Die TFA Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Das integrierte Thermometer misst die Innentemperatur und sorgt so für ein angenehmes Klima in Ihrem Bad.

Experten empfehlen eine Temperatur von 20 bis 23 °C.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
332 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1045
ab € 13,09*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1072
ab € 6,95*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1077
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.