Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1077 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1077 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz, Weiß
TFA-Dostmann 98.1077 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5901646
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1077
EAN/GTIN:
     4009816016621
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Mit dieser Wanduhr von TFA Dostmann haben Sie stets die richtige Zeit im Blick. Das klare Design mit klassischem Ziffernblatt passt gut zu jedem Einrichtungsstil. Die Uhr hat eine wertige Echtglasabdeckung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
565 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
60.3501
ab € 16,86*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1045
ab € 13,06*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1072
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.