Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Chieftec HO-12B Tower Schwarz 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58882486
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     HO-12B-350GPB
EAN/GTIN:
     753263075581
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Kompakt in den Abmaßen weiß das Gehäuse durch diverse technische Neuerungen zu überzeugen. An der Gehäuse Front befindet sich neben den Audio Anschlüssen zwei USB 3.0 und 2x USB 2.0 Anschlüsse. Die Kunststoff Frontblende des in mattschwarz gehaltenen mATX Gehäuses ist gebürstetem Aluminium nachempfunden.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
SECC
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
4100 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
350 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.