Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 98.1082.02 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1082.02 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Blau
TFA-Dostmann 98.1082.02 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873199
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1082.02
EAN/GTIN:
     4009816016850
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • Digitale Anzeige mit weißen LED-Leuchtziffern - von Uhrzeit, Datum und Weckzeit, - Weckalarm mit Snooze-Funktion, - inkl. Netzstecker - und Batterie CR 2032 Knopfzelle - 160 x 84 x 60 mm, 415 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
84 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
415 g
Abmessungen (BxTxH)
160 x 60 x 84 mm
Bildschirm
Display-Typ
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR 2032
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zeitformat
12/24 h
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.