Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1040 Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1040 Wecker Silber
TFA-Dostmann 98.1040 Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873194
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1040
EAN/GTIN:
     4009816014016
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Funkwecker
Reisewecker
  • Analoge Anzeige mit Zeiger, - digitale Sekundenanzeige, - Alarm mit Snooze-Funktion, - Zeitzone ±9 Std., - Hintergrundbeleuchtung, - inkl. Batterie 1,5 V AA - 152 x 115 x 68 mm, 120 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
115 x 68 x 152 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Produktfarbe
Silber
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.