Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2503 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2503 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 60.2503 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873187
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2503
EAN/GTIN:
     4009816018878
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • Anzeige von Innentemperatur, - Wochentag und Datum, - Zeitzone, - Snooze- Funktion, - energiesparende LED-Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit, - inkl. Batterien 2 x 1,5 V AA - 86 x 86 x 60 mm, 151 g, EK-EL
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
860 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
154 g
Abmessungen (BxTxH)
86 x 60 x 86 mm
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-5 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.