| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5850539 Herst.-Nr.: 5513 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Großes, reflexfreies, mattgrau beschichtetes Grundbrett mit aufgedrucktem Feinraster sowie cm- und inch-Skala. Höhenverstellbare Füße. Wasserwaage im Sockel. Besonders breite und extrem vibrationsarme Führungssäule aus mattschwarz eloxiertem Aluminium-Profilrohr mit cm- und inch-Skala. Höhenverstellung mit Handkurbel über Zahnstange mit zusätzlichem Gewichtsausgleich über eingebaute Rollfeder. Blockierschraube zur Verhinderung eines unbeabsichtigten Verstellens der Höhenposition. Kameraarm RTP (5524) mit präziser, parallelgeführter Horizontalverstellung, Verstellweg ca. 8 cm. Wechselbares Anschlussgewinde B 1/4 / B 3/8. - Grundbrett (BxHxT): ca. 600 x 32 x 500 mm; - Höhe der Führungssäule: ca. 1 m; - Belastbarkeit: max. 4 kg. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 600 x 500 x 1032 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |