Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DX-2222 Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic DX-2222 Schwarz 500 W
Omnitronic DX-2222 Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5849796
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037087
EAN/GTIN:
     4026397101089
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Fußboden-stehende Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
375 x 360 x 910 mm
Audio
RMS-Leistung
500 W
Musik Energie
1000 W
Frequenzbereich
30 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
99 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22500 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronic
11037061
ab € 97,23*
Zubehör
Omnitronic
11037071
ab € 123,22*
Zubehör
Omnitronic
11037081
ab € 193,26*
Zubehör
Omnitronic
11037055
ab € 54,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.