Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
DeLOCK 3m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5847040
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82663
EAN/GTIN:
     4043619826636
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- /Video- und Internetverbindung in einem. Der micro HDMI-D Anschluss wurde speziell für die neue Handygeneration und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Ebenso können Sie z.B. Ihr Handy mit Internetfunktion an Ihren Fernseher anschließen, um das Internetbild auf einen größeren Bildschirm übertragen. - High Speed HDMI with Ethernet (HEC); - AWG 32; - Alle Kontakte mit Nickelauflage; - Unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k); - Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation; - von Digitalfotos; - Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65391
ab € 3,65*
Zubehör
Delock
84713
ab € 6,01*
Zubehör
Delock
84714
ab € 6,93*
Zubehör
Delock
86328
ab € 7,17*
Zubehör
Delock
86326
ab € 7,11*
Zubehör
Delock
84333
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.