Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DX-1022 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic DX-1022 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Omnitronic DX-1022 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Omnitronic DX-1022 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Omnitronic DX-1022 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844928
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037061
EAN/GTIN:
     4026397101041
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Fußboden-stehende Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
360 x 310 x 465 mm
Audio
RMS-Leistung
200 W
Musik Energie
400 W
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
250 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
andere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronic
11037071
ab € 123,14*
Zubehör
Omnitronic
11037081
ab € 192,30*
Zubehör
Omnitronic
11037087
ab € 209,48*
Zubehör
Omnitronic
11037055
ab € 55,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.