Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DX-822 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic DX-822 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic DX-822 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic DX-822 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Omnitronic DX-822 3-Wege Schwarz Kabelgebunden 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844924
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037055
EAN/GTIN:
     4026397250909
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Fußboden-stehende Lautsprecher
Abmessungen (BxTxH)
320 x 280 x 400 mm
Bassoptimierung
Ja
Audio
RMS-Leistung
150 W
Musik Energie
300 W
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
93 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
andere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronic
11037061
ab € 108,28*
Zubehör
Omnitronic
11037071
ab € 136,21*
Zubehör
Omnitronic
11037081
ab € 212,66*
Zubehör
Omnitronic
11037087
ab € 232,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.