Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64625 HLX 100W 12V Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64625 HLX 100W 12V Halogenlampe
Osram 64625 HLX 100W 12V Halogenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843719
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     HLX64625
EAN/GTIN:
     4050300006703
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Lichtleistung
3600 lm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.41 g
Höhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.