Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86136 Netzwerk-Antenne -5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86136 Netzwerk-Antenne -5 dBi
DeLOCK 86136 Netzwerk-Antenne -5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5816482
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86136
EAN/GTIN:
     4043619861361
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit I-PEX Anschluss stecken, um ein Signal zu empfangen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
-5 dBi
Sonstige Funktionen
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 Ghz
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
0.06 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.