Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16312 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16312 Montage-Kit
Walimex 16312 Montage-Kit
Walimex 16312 Montage-Kit
Walimex 16312 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5802205
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16312
EAN/GTIN:
     4250234563123
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Das Teleskop-Hintergrundsystem ist besonders für hohe Räume oder große Hintergründe geeignet. Flexibel zaubert man mit ihm den passenden Hintergrund – mit Stoff oder Karton. Die 2 Teleskopstangen werden aneinandergesteckt und lassen sich variabel zwischen 225 und 400 cm ausziehen. Zwei robuste und höhenverstellbare Lampenstative (100 bis 256 cm) sorgen für einen stabilen Stand. Das Walimex Hintergrundsystem aus Aluminium bringt ca. 5,2 kg auf die Waage und lässt sich mit seiner Tragetasche transportieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2165 g
Breite
2250 mm
Höhe
2560 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.