Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16315 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16315 Kameraausrüstung
Walimex 16315 Kameraausrüstung
Walimex 16315 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5802204
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16315
EAN/GTIN:
     4250234563154
Die Diffusorhaube hilft, Spiegelungen und Reflexionen zu reduzieren und zu zerstreuen. Sie wird einfach mit Studioclips am Aufnahmetisch befestigt.
-praktische Ergänzung für Aufnahmetische, wie Basic L.
-ideal für Aufnahmen von reflektierenden Objekten wie z.B. Glas, Schmuck etc.
-optimal für Fotos, die freigestellt werden müssen.
-lichtdurchlässig.
-unkomplizierte Montage durch Studioclips.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
600 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.