Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 15139 Kameraausrüstung


(Weitergeleitet von Suche „minolta/sony al“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15139 Kameraausrüstung
Walimex 15139 Kameraausrüstung
Walimex 15139 Kameraausrüstung
Walimex 15139 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797174
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15139
EAN/GTIN:
     4250234551397
-Blitzadapter für Sony Alpha und Minolta Dynax SLRs.
-wird in den Blitzschuh der Kamera geschoben und erlaubt dadurch den Einsatz herkömmlicher Blitzgeräte mit Mittenkontakt.
-mit seitlicher genormter Synchrobuchse zum Anschluss eines Studioblitzgerätes oder Kompaktblitzgerätes mit Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
25 mm
Breite
25 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.