Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 15410 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15410 Softbox
Walimex 15410 Softbox
Walimex 15410 Softbox
Walimex 15410 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5792510
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15410
EAN/GTIN:
     4250234554107
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Das Daylight 720 ist ein leistungsstarkes Dauerlicht, das im Studio kleine Lichtwunder bewirkt. Durch die Energiespartechnologie wird die Hitzeentwicklung wesentlich reduziert. Das Daylight 720 kommt mit sehr viel weniger Strom aus als vergleichbare Lampensysteme (6 x 24 Watt). Damit ist es umweltfreundlich und zudem variabel, weil sich Lampen je nach Lichtbedarf zu- oder abschalten lassen.

Die Softbox 45x65 cm ist das ideale Werkzeug für eine gleichmäßige und sehr weiche Ausleuchtung. Ob Portrait- oder Sachfotografie: immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt kommt diese Softbox zur Anwendung. Das Set beinhaltet weiterhin ein Lampenstativ WT-806, das sich durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die maximale Stativhöhe beträgt 256 cm.

- leistungsstarkes Dauerlicht.
- unkomplizierte Art der Beleuchtung.
- erlaubt Arbeit auch mit Kompaktkameras.
- Kaltlichtquelle verhindert Hitzeentwicklung im Studio.
- 6 umweltfreundliche 24W-Lampen statt herkömmlicher 6x 120 W.
- Farbtemperatur: 5000-5500° K.
- Reflektordurchmesser: 47 cm.
- E27 Lampenfassung.
- Softbox 45x65 cm.
- robustes Lampenstativ mit 256 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2560 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15408
ab € 198,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.