Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15946 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15946 Kameraausrüstung
Walimex 15946 Kameraausrüstung
Walimex 15946 Kameraausrüstung
Walimex 15946 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5789806
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15946
EAN/GTIN:
     4250234559461
Mit dem Doppelpack an Falthintergründen sind sie gut gerüstet für unterwegs aber auch im Studio. Falthintergründe in schwarz und weiß sind als Grundausrüstung ideal und erfüllen einen großen Teil der fotografischen Anforderungen. In aller Kürze zusammengefaltet, ist er schnell in der mitgelieferten Transporttasche verstaut und durch die Selbstspannung genauso schnell wieder aufgebaut und einsatzbereit. Er kann gegen die Wand gelehnt werden, oder mit seinen Befestigungsschlaufen auch aufgehängt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
1500 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.