Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15622 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15622 Kameraausrüstung
Walimex 15622 Kameraausrüstung
Walimex 15622 Kameraausrüstung
Walimex 15622 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784014
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4250234556224
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die Wabe für den Beauty Dish erzeugt eine gradlinigere Lichtführung und verhilft zu einem härteren Licht und zu mehr Brillianz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
560 mm
Höhe
560 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.