Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16061 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16061 Kameraausrüstung
Walimex 16061 Kameraausrüstung
Walimex 16061 Kameraausrüstung
Walimex 16061 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5783503
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16061
EAN/GTIN:
     4250234560610
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
360 mm
Breite
900 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.