Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13053 Kameratasche/-koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13053 Kameratasche/-koffer Schwarz
Walimex 13053 Kameratasche/-koffer Schwarz
Walimex 13053 Kameratasche/-koffer Schwarz
Walimex 13053 Kameratasche/-koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5783381
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13053
EAN/GTIN:
     4250234530538
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die qualitativ hochwertige Walimex Foto- und Studiotasche XXL ist eine günstige Lösung für den Transport Ihrer Foto-/Studioausrüstung. Die Tasche ist ca. 75x34x30 cm (LxHxB) groß und mit variablen, gepolsterten Innenteilern ausgerüstet. Dadurch ist sie für den Transport von bis zu drei Studioblitzgeräten oder auch für die Unterbringung Ihres sonstigen Kameraequipments geeignet. Diverse Nebenfächer bieten genügend Spielraum für Kleinteile und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Innenmaße (B x T x H)
520 x 290 x 250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
750 x 340 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.