|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5782408 Herst.-Nr.: 12944 EAN/GTIN: 4250234529440 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem universellen Faltreflektor haben Sie vier verschiedene Oberflächen: gold, silber, schwarz und weiß auf einmal. Je nach Einsatz, z.B. zum Aufhellen weiß, zum Abdunkeln schwarz, gold für wärmeres und silber für kühleres Licht.
Die Stoffe können einfach im Handumdrehen mit Klettverschluss angebracht und wieder abgenommen werden, also ideal wenn gerade kein Assistent in der Nähe ist. Der Neigewinkel ist variabel verstellbar.
- einfaches Anbringen der Reflektoren am Gestell mittels Klettverschluss - sehr leicht - für In- und Outdoor geeignet - vier verschiedene Bezüge - weiß für weiche Portraitbeleuchtung - schwarz zum Abschatten und Abdunkeln - silber für stark reflektiertes Licht - gold für warme, natürliche Hauttöne - Neigewinkel variabel einstellbar - Anschluss 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Innengewinde - inkl. praktischer Transporttasche Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 850 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gold, Silber, Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |