Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 351239 Nachfüllpackung für Stempelkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 351239 Nachfüllpackung für Stempelkissen
Pelikan 351239 Nachfüllpackung für Stempelkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5652027
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Die Stempelfarbe 4K dient zum Nachtränken und Befüllen von Stempelkissen. Durch die Verstreichspitze ist eine saubere und gleichmäßige Verteilung der frischen Farbe auf dem Stempelkissen gewährleistet. Die Farbe ist für saugende Materialien geeignet, v.a. für Papier oder Karton. Wählen Sie die Farbe ohne Öl für Stempel aus Gummi, mit Öl für Stempel aus Metall.

Alle Produktdetails auf einen Blick:

- Für saubere, gut deckende, farbintensive Abdrucke
- Sparsam im Verbrauch
- Made in Germany – Hergestellt in Deutschland
ohne Öl, für Gummi- und Polymerstempel

Verstreichflasche aus Kunststoff, 28 ml
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
28 ml
Produktfarbe
Braun, Grün
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 28 Milliliter (ab € 0,10179* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301036
ab € 2,35*
Zubehör
Pelikan
351213
ab € 2,82*
Zubehör
Pelikan
351221
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.