Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt Bürolocher blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt Bürolocher blau
Leitz NeXXt Bürolocher blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5612556
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080035
EAN/GTIN:
     4002432316779
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Robuster Metalllocher für den dauerhaften und zuverlässigen Einsatz im Büro. Stark und besonders stabil. - Stanzleistung: 30 Blatt (80 g/m² Papier). - Geringer Kraftbedarf dank patentierter Griffmulde und ultra-scharfer Lochstempel. - Stabil einrastende Anschlagschiene mit farbigen, klar erkennbaren Formatangaben und Sichtfenster für das eingestellte Format. - Abfallkasten, der beim Entleeren am Locher bleibt und sich dadurch leicht wieder schließen lässt - Auch für 4-fach Lochung geeignet. - Unsere Empfehlung: Lochstempel regelmässig ölen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
378 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Lochdurchmesser
3 mm
Format
A4, A5, A6, Folio, US-Quart
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 1,00*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 1,02*
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 13,29*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 7,79*
Zubehör
Leitz
55050035
ab € 16,38*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.