Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor NL-2FX Drahtverbinder NEUTRIK SPEAKON Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor NL-2FX Drahtverbinder NEUTRIK SPEAKON Schwarz, Blau
Monacor NL-2FX Drahtverbinder NEUTRIK SPEAKON Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55501483
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     NL-2FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Innendurchmesser
6 mm
Merkmale
Stecker
NEUTRIK SPEAKON
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.