Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000615 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000615 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange
Fiskars 1000615 Handsäge Bogensäge Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55485489
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000615
EAN/GTIN:
     5702264141011
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Länge (mm)
700 mm
Gewicht
650 g
Merkmale
Produkttyp
Bogensäge
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.