Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 205BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 205BT Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55376948
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT205BTSIL
EAN/GTIN:
     6925281933844
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.5 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
360 min
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
12.5 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Silber
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.0
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
120 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Gesprächszeit
6 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit
-21 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.