Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 62 160 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 95 62 160 Kabelschneider
Knipex 95 62 160 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55234770
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 62 160
EAN/GTIN:
     4003773082354
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 69 160 01
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.