Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 74 180 SB Abisolierzange Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 12 74 180 SB Abisolierzange Schwarz, Rot
Knipex 12 74 180 SB Abisolierzange Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55234769
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 74 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773082323
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
7.5 mm
Ablösungskapazität (min)
4.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
145 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 79 31
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.