Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares ET540Z 4-fach Garten Steckdosensäule, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gartensteckdosensäule, 4 Schutzkontaktsteckdosen, Metallgehäuse, IP44, 3580W
Gartensteckdosensäule, 4 Schutzkontaktsteckdosen, Metallgehäuse, IP44, 3580W
Gartensteckdosensäule, 4 Schutzkontaktsteckdosen, Metallgehäuse, IP44, 3580W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55178494
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     00.125.06
EAN/GTIN:
     8711658472614
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule

Mit der Smartwares ET540Z Steckdosensäule haben Sie immer genügend Steckdosen zur Verfügung. Die schwarze Gartensäule hat ein Metallgehäuse und lässt sich problemlos auf Holz- oder Steinflächen platzieren. Dank wetterfester, geerdeter Steckdosen mit Klappdeckeln ist die Säule sicher im Gebrauch.

Stets eine Steckdose frei
An die Gartensteckdosensäule können Elektrowerkzeuge, Lampen oder andere Verbraucher problemlos im Freien angeschlossen werden. Die Steckdosensäule hat vier geerdete Steckdosen mit Klappdeckeln. Die schwarze Metallgartensäule lässt sich problemlos auf verschiedenen Oberflächen installieren. Die Gartensteckdosensäule ist witterungsgeschützt und kann daher sicher im Freien benutzt werden. Dank der ET540Z Gartensäule benötigen Sie keine Verlängerungskabel oder Kabelrollen mehr.

Installation
Die Gartensäule entspricht der Schutzart IP44 und kann mit einem 3x1,5 mm² Außenkabel oder Neoprenkabel installiert werden. Die beiliegende Bedienungsanleitung enthält Abbildungen, in denen die Installation der Gartensteckdosensäule Schritt für Schritt erläutert wird.

Lieferumfang:
Gartensäule mit Steckdosen, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Gartensäule mit 4 geerdeten SteckdosenWetterbeständige AbdeckungenSchwarze Gartensäule mit MetallgehäuseProblemlos auf Holz- oder Steinflächen montierbar

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0088807112
ab € 29,39*
Sonstiges
EverFlourish
69S30
ab € 44,89*
Sonstiges
Link2Home
00888S07112
ab € 58,10*
Sonstiges
ELRO
ETS540Z
ab € 52,64*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9964S42
ab € 105,93*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9964-42
ab € 39,57*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9962S11
ab € 111,81*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9962-11
ab € 44,32*
Sonstiges
EverFlourish
6930
ab € 22,94*
Sonstiges
GAO
5995
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.