Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable KEY CLIP Rot 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable KEY CLIP Rot 6 Stück(e)
Durable KEY CLIP Rot 6 Stück(e)
Durable KEY CLIP Rot 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     690-896125
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195703
EAN/GTIN:
     4005546103815
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
durable schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
Der innovative KEY CLIP wird die Übersicht im Schlüsselkasten revolutionieren. Dieser einzigartige Schlüsselanhänger besitzt ein permanent sichtbares Beschriftungsfeld, da der Schlüssel flach dahinter liegt. Der KEY CLIP hängt an einer eigens für ihn entwickelten Schlüsselleiste. Mit ihren Präzisionsvertiefungen ermöglichen diese einen sicheren Halt, als auch schnellen Zugriff. Für hohe Flexibilität im Beschriftungsfeld sorgt die "easy-open"-Mechanik. Mit einem Klick ist das Beschriftungsfeld leicht zu öffnen, ohne den Schlüsselring abnehmen zu müssen. Der KEY CLIP ist aus hochwertigem Kunststoff und es gibt ihn in der harmonischen Farbpalette Schwarz, Rot, Gelb und Blau. So ist alles schön übersichtlich und die Kontrolle über die Vollständigkeit aller archivierten Schlüssel ist perfekt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Höhe
25 mm
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
40
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 3,75*
1 Tag
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,78*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,80*
9 Tage
25
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 3,90*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 19,44*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,17*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,65*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,28*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,99*
Zubehör
Durable
195323
ab € 70,02*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,51*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,40*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,73*
Zubehör
Durable
196623
ab € 70,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.