Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 3 30B Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 3 30B Scherkopf
Braun Series 3 30B Scherkopf
Braun Series 3 30B Scherkopf
Braun Series 3 30B Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5447863
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81387936
EAN/GTIN:
     4210201072737
Suchbegriffe:
Rasierer Scherblatt
Rasierer Scherfolie
Rasierkopf
Scherkopf
Enthält: Scherblatt und Klingenblock Passend für: Series 3, SmartControl3, SmartControl Sportive Modell: 340, 4775, 4875, 4876 Type: 5742
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
364 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Wartungsfreie Messer
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kompatibilität
Braun SyncroPro 7765,7680,7650,7630,7570,7540,7520,7516,7515, 7510,7505,7504,7015.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.