Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64627 HLX Halogenlampe 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64627 HLX Halogenlampe 100 W
Osram 64627 HLX Halogenlampe 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5372086
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64627
EAN/GTIN:
     4050300006802
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
Projektionslampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.9 g
Höhe
42 mm
Breite
51 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.