Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DSA 230 LA Grau 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DSA 230 LA Grau 230 V
DEHN DSA 230 LA Grau 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53214684
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     924 370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Überspannungs-Schutzgerät für Kabelkanäle und Geräteeinbaudosen. Für einphasige 230 V- TT- und TN-Systeme.

Zweipoliger Überspannungsschutz für 230 V-Endgeräte
Zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
Optische Mehrfach-Betriebsanzeige
Programmierbare Akustikfunktion
Anschlussklemmen zur Durchgangsverdrahtung
Unabhängig vom Steckdosen-Design
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Akustische Signale
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
AC-Steckertypen
Terminal
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom-Normales Modus
5000 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Breite
70 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Reaktionszeit
0.000025 ms
Überstromschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
924329
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.