Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 1600 RE Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52908800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 1B0 000
EAN/GTIN:
     3165140836326
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Leistung und Ergonomie für Misch- und Bohranwendungen Kraftvoller und zuverlässiger 850-Watt-Motor für längere Lebensdauer Hohes Drehmoment und hohe Bohrleistung für schwere Aufgaben Zusatzhandgriff und um 360° drehbarer D-Griff für leichte Handhabung Solide Konstruktion mit äußerst robusten Zahnrädern und Kugellagern
Weitere Informationen:
Merkmale
Rücklauf
Ja
Schutzart
II
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
16 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
630 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Drehmoment (max.)
11 Nm
Bohrdurchmesser in Aluminium (max.)
16 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,81*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,40*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,27*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,42*
Zubehör
Bosch
2 607 019 578
ab € 17,00*
Zubehör
Bosch
2 607 017 047
ab € 31,53*
Zubehör
Bosch
2 608 587 014
ab € 30,39*
Zubehör
Bosch
2 608 587 013
ab € 14,88*
Zubehör
Bosch
2 607 018 361
ab € 26,31*
Zubehör
Bosch
2 607 018 726
ab € 29,18*
Zubehör
Bosch
2 608 587 015
ab € 35,86*
Zubehör
Bosch
2 608 587 018
ab € 59,12*
Zubehör
Bosch
2 608 587 017
ab € 33,47*
Zubehör
Bosch
2 607 018 727
ab € 70,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.