| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5252935 Herst.-Nr.: 20110020 EAN/GTIN: 4021121468872 |
| |
|
| | |
| - Universal-Quatro-Speisesystem (schaltbar) für Kathrein-Offset- Parabolantennen, Typ CAS .. (60, 75, 90, 120 cm Ø) - Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat - Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifi kation - Universal-Speisesystem für Gemeinschaftsanlagen mit 2 Polarisationen und 2 Frequenzbereichen (Low- u. High-Band bzw. Analog u. Digital) für 4 Anschlüsse ohne zusätzliche Matrix - Für lineare Polarisation - Unabhängige Wahlmöglichkeit horiz./vert., Low-/High-Band von jedem Receiver aus - Umschaltung horiz../vert., Low-/High-Band über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz - Mit Matrizen (z. B. EXR 1516) erweiterungsfähig bis zu 16 Anschlüssen - Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel - Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau - Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 800 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lnb |
| | |
| |