Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kathrein UAS 584 Grau TV Set-Top-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein UAS 584 Grau TV Set-Top-Box
Kathrein UAS 584 Grau TV Set-Top-Box
Artikel-Nr.:
     820-XLUK07
Hersteller:
     KATHREIN-Werke
Herst.-Nr.:
     20110019
EAN/GTIN:
     4021121468858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
kathrein lnb
Universal-Quatro-Speisesystem

- 10,70-12,75 GHz;
- 4 Ausgänge (V-low, H-low, V-high, H-high);
- Stromaufnahme: 150 mA; Multifeed-tauglich
- Versorgungsspannung 11,5-19 V (über einen Ausgang)
- LNB-Rauschmaß 0,8 dB; Verstärkung > 50 dB
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
4 x F/75
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
235 x 135 x 44 mm
Energiebedarf
11.5 - 19 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Frequenzbereich
10.70-11.70 - 11.70-12.75 MHz
Verpackungsinformation
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
295 x 185 x 65 mm
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: lnb
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 82,33*
€ 88,46*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 82,35*
€ 88,47*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 85,93*
€ 92,00*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 86,65*
€ 92,71*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 87,67*
€ 93,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
67190
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG