Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Malaga Compact 200 Messengerhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Malaga Compact 200 Messengerhülle Braun
Cullmann Malaga Compact 200 Messengerhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52154091
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90201
EAN/GTIN:
     4007134019294
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die MALAGA Compact 200, 300 und 400 sind Fototaschen, deren klassisches Design durch die Farbauswahl aufgelockert wird. Sie sind in Blau, Grün, Schwarz, Braun und Rot erhältlich.

Von außen ist die Kamera dank 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung gut gegen Regen geschützt. Der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach erweitert diesen Schutz zusätzlich.

Die Vielfalt der Taschen zeigt sich auch an den zahlreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Die Fronttasche ist mit Reißverschluss und Dehnfalte versehen und bietet so ausreichend Platz. Vielfalt geht beim Tragen weiter: Die MALAGA Compact kann mittels Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe getragen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
72 g
Merkmale
Etui-Typ
Messengerhülle
Produktfarbe
Braun
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl an Außentaschen
1
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.