| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-51610033 Herst.-Nr.: 7522969 EAN/GTIN: 7615400159222 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 200 mm | | Höhe des Versandkartons | 205 mm | Merkmale | Produkttyp | Geschirrspülmittel + Klarspüler + Salz | | Produktform | Tablet | | Parfümfrei | Ja | | Geeignet für Wasserart | Universal | | 100 % löslicher Hydrofilm | Ja | | Intrastat-Code | 34022090 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 79 mm | | Tiefe | 195 mm | | Höhe | 200 mm | | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 390 mm | | Verpackungshöhe | 205 mm | | Paketgewicht | 2140 g | Technische Details | Enthält nicht | Phosphat | Lieferumfang | Anzahl der Dosen pro Packung | 100 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |