Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 100w Duo DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro PhoneEasy 100w Duo DECT-Telefon Schwarz
Doro PhoneEasy 100w Duo DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5112789
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380100
EAN/GTIN:
     7322460055646
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Bedienerfreundliches Schnurlostelefon mit großem hintergrundbeleuchtetem Display und großen Tasten mit spezieller Schriftart für gute Lesbarkeit. Audioverstärkung sorgt für eine laute, deutliche Tonwiedergabe und der Hörer gleitet sicher in die stabile Basis.
- Große Tasten – einfachere Bedienung
- Laute Klingel und Hörerlautstärke
- Freisprechen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
20 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
2
Sonstige Funktionen
Hörertastatur Blockierung
Ja
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
5
Kurzwahlen
Ja
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Anzahl Melodien
10
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
100 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380001
ab € 28,58*
Zubehör
Doro
380098
ab € 31,52*
Zubehör
Doro
380102
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.