Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 262801899 Schlüsselanhänger Mehrfarbig 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wedo 262801899 Schlüsselanhänger Mehrfarbig 100 Stück(e)
Wedo 262801899 Schlüsselanhänger Mehrfarbig 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     158-WE1032.10
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262801899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger farbig sortiert. Aus Kunststoff, mit Ring (18 mm), zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
52 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,92*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,92*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,50*
5 Tage
105
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,08*
€ 17,82*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,24*
€ 18,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0689* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
262103402
ab € 0,76*
Zubehör
WEDO
262103401
ab € 0,76*
Zubehör
WEDO
262103400
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.