Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Krups Evidence EA8918 EA8918 - Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49095841
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA891810
EAN/GTIN:
     0010942223115
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
KRUPS EVIDENCE KAFFEEVOLLAUTOMAT: PERFEKTER ESPRESSO UND CAPPUCCINO BIS ZUM LETZTEN DETAIL
Mit größter Sorgfalt und Präzision bis zum letzten Detail bereitet der Krups Evidence Kaffeevollautomat ein unvergleichliches Kaffeeerlebnis aus der Bohne in die Tasse. 15 Getränkespezialitäten, von aromatischem Espresso bis zum perfekt ausgewogenem Cappuccino auf Knopfdruck und sogar 3 unterschiedliche Temperaturen für Heißwasser für die Zubereitung von Grünem Tee, Kräutertee und Schwarzen Tee. Verfeinern Sie mit der Direktwahltaste "Extra Shot" jedes Getränk mit einem extra Schuss Espresso für eine zusätzliche Geschmacks- und Energieexplosion, oder mit der weiteren Direktwahltaste "Dark" für die sofortige extra-starke Kaffeeextraktion. Dieser intuitive zu bedienende Kaffeevollautomat bietet mit der neuen Barista Inside Technologie Quattro Force hervorragende Kaffeeergebnisse, die Sie schmecken können. Eine Vielzahl von praktischen Funktionen vereint in moderner Ästhetik die nahtlos in jede Küche passt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktionsland
Frankreich
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
363 mm
Gewicht
8400 g
Energie
Leistung
1450 W
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
484 mm
Paketgewicht
10430 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
260 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
10 Tassen
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Uhrfunktion
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,90*
€ 643,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,13*
€ 632,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,36*
€ 595,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.