Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-ME110WM Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenimage JI-ME110WM Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz, Weiß
Jenimage JI-ME110WM Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48549756
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-ME110WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die JI-ME110WM verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Der LCD Arm wird an dem Wandhalter fixiert. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihres Monitors sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
13.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Technische Details
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Swivel Winkel
20 °
Drehungswinkel
360 °
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.